Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90014 Koaxialstecker BNC 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90014 Koaxialstecker BNC 50 Ohm
DeLOCK 90014 Koaxialstecker BNC 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92209515
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90014
EAN/GTIN:
     4043619900145
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Schrumpfschlauch
delock schrumpfschlauch
Diese Buchse inklusive passendem Schrumpfschlauch von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.3 mm
Tiefe
30.3 mm
Höhe
11.3 mm
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.