Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack SMHF 43-8/330 Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack SMHF 43-8/330 Schrumpfschlauch Schwarz
Cellpack SMHF 43-8/330 Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-50806125
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145559
EAN/GTIN:
     4010311005386
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
Warmschrumpf-Verbindungsmuffe
für Fernmeldekabel

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Geeignet für geschnittene und ungeschnittene Kabel
Demontierbar (für Reparaturzwecke, Umschaltungen)
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Wasserdicht und feuchtigkeitsgeschützt

Anwendungsgebiete
Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Lieferumfang
Schrumpfmanschette
Flexible Verschlussschiene
Schutzeinlage
Trockenmittel
Schirmverbindungsleitung mit Anschlussklemmen
Flammschutzfolie
PVC-Isolierband
Reinigungstuch
Schmirgelleinen
Montageanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.33 m
Maximaler Durchmesser
35 mm
Minimaler Durchmesser
8 mm
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
145622
ab € 19,22*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
145624
ab € 0,1321*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
145578
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.