DC/DC-Schaltregler, Typ=N7803-1PH, Ausgangsstrom=1 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=10.5 mm, Länge=16 mm, Pins=3...
Ausgangsspannung = 4.8 → 5.2V dc Eingangsspannung = 2.5V dc Montagetyp = Oberflächenmontage Anzahl der Ausgänge = 1 Wirkungsgrad = 87% Temperatur min. = 0°C Breite = 4mm Arbeitet mit bis zu 0,7 V E...
Netzteil 19" für CompactPCI, DC/DC, 3 HE, 8 HP POWER SUPPLY CPCI 250W-P DC Eingangsspannung 48 VDC (36 - 75 VDC) - 4 Ausgangsspannungen - Steckverbinder P 47 - Ausgänge redundant mit Current Share ...
Technologie: SCHALTREGLER Emitter-Base-Spannung: 7 V Versorgungsspannung: 15 V Kollektorstrom: 6 A max. Kollektorstrom: 12 A Betriebstemperatur: -20 - 125 °C
DC/DC-Schaltregler, Typ=N7803-1PV, Ausgangsstrom=1 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=10.5 mm, Länge=16 mm, Pins=3...
Ausgangsspannung min. = 3,3 V Ausgangsspannung max. = 15 V Eingangsspannung min. = 5 V Eingangsspannung max. = 36 V Wandler-Typ = Step Down Anzahl der Ausgänge = 1 Ausgangs-Typ = Einstellbar Schalt...
DC/DC-Schaltregler, Typ=N7805-1C, Ausgangsstrom=1 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=11.5 mm, Länge=17.5 mm, Pins=3, R...
DC/DC-Schaltregler, Typ=N7805-1CW, Ausgangsstrom=1 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=11.5 mm, Länge=17.5 mm, Pins=3, ...