Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRS6707 9-PIN THT SCHALTREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STRS6707 9-PIN THT SCHALTREGLER
STRS6707 9-PIN THT SCHALTREGLER
Artikel-Nr.:
     8802-5299936707
Hersteller:
     Sanken
Herst.-Nr.:
     STRS6707
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
  • Technologie: SCHALTREGLER
  • Emitter-Base-Spannung: 7 V
  • Versorgungsspannung: 15 V
  • Kollektorstrom: 6 A
  • max. Kollektorstrom: 12 A
  • Betriebstemperatur: -20 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
9-PIN
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
SCHALTREGLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,615*
€ 5,49185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,585*
€ 5,45615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,225*
€ 5,02775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.