Schaltregler, Typ=XC9145B55CER-G, Ausgangsstrom=430 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=5.5 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...
Ausgangsspannung min. = 1,23 V Ausgangsspannung max. = 3,3 V Eingangsspannung min. = 4 V Eingangsspannung max. = 34 V Ausgangsstrom max. = 1.3A Wandler-Typ = Abwärtsregler Anzahl der Ausgänge = 1 A...
Schaltregler, Typ=XC9145B50CER-G, Ausgangsstrom=430 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=6,...
Schaltregler, Typ=XC9145B50C0R-G, Ausgangsstrom=430 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=0.4 mm, Länge=1.1 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9148D27DER-G, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=2.7 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9148A27DER-G, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=2.7 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9142B33CMR-G, Ausgangsstrom=350 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins...
Schaltregler, Typ=XC9141B33CMR-G, Ausgangsstrom=350 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins...
Schaltregler, Typ=XC9141B33DMR-G, Ausgangsstrom=350 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins...