Schaltregler, Typ=XCL232D331KR-G, Ausgangsstrom=150 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6, ...
Schaltregler, Typ=XCL232D301KR-G, Ausgangsstrom=150 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=3 V, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6, Re...
Schaltregler, Typ=XCL232B071KR-G, Ausgangsstrom=150 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=700 mV, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6,...
Schaltregler, Typ=XCL232B081KR-G, Ausgangsstrom=150 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=800 mV, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6,...
Schaltregler, Typ=XCL232B091KR-G, Ausgangsstrom=150 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=900 mV, Höhe=1 mm, Länge=2.5 mm, Pins=6,...