Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Schaltregler, 6 ... 36V, 3.3V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30366686
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     N7803-1PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
DC/DC-Schaltregler, Typ=N7803-1PH, Ausgangsstrom=1 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=10.5 mm, Länge=16 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=265 °C, Schaltfrequenz=500 kHz, Versorgungsspannung max.=36 V, Versorgungsspannung min.=6 V, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: meanwell dc dc wandler, dc dc steller, DC/DC-Schaltregler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
80
10
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,07*
1
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 4,15*
2 Tage
65
1
€ 14,99*
ab € 3,37*
€ 7,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.