Schaltregler, Typ=XC9148J30CPR-G, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.5 mm, Feste Ausgangsspannung=3 V, Höhe=1.6 mm, Länge=4.6 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9148B30CER-G, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=6,...
Schaltregler, Typ=XC9148A30DER-G, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=6,...
Schaltregler, Typ=XC9148C42CER-G, Ausgangsstrom=750 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=4.2 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9147A49CER-G, Ausgangsstrom=750 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=4.9 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9141B50CMR-G, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins=5...
Schaltregler, Typ=XC9142B50CMR-G, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins=5...