Schaltregler, Typ=XC9148F36CER-G, Ausgangsstrom=750 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.6 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9148C36CER-G, Ausgangsstrom=750 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.6 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9142D38CMR-G, Ausgangsstrom=350 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.8 V, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins...
Schaltregler, Typ=XC9147A39CER-G, Ausgangsstrom=750 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.9 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9148B39CER-G, Ausgangsstrom=750 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.9 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9148C39CER-G, Ausgangsstrom=750 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.9 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9147A39DER-G, Ausgangsstrom=750 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.9 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9142B30CMR-G, Ausgangsstrom=350 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3 V, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins=5...