Schaltregler, Typ=XC9142B33DMR-G, Ausgangsstrom=350 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins...
Schaltregler, Typ=XC9148L33CER-G, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9148C33CER-G, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9148J33CPR-G, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.5 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=1.6 mm, Länge=4.6 mm, Pin...
Schaltregler, Typ=XC9147A33DER-G, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9148B33DER-G, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.3 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...
Schaltregler, Typ=XC9148L36CER-G, Ausgangsstrom=750 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=3.6 V, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=...