Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRF6654 TO-3P_5PIN THT SCHALTREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STRF6654 TO-3P_5PIN THT SCHALTREGLER
STRF6654 TO-3P_5PIN THT SCHALTREGLER
Artikel-Nr.:
     8802-5299806654
Hersteller:
     Sanken
Herst.-Nr.:
     STRF6654
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
  • Technologie: SCHALTREGLER
  • Versorgungsspannung: 35 V
  • Drain-Source-Spannung: 650 V
  • Verlustleistung: 0,8 W
  • Betriebstemperatur: 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3P_5PIN
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
SCHALTREGLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,183*
€ 8,54777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,763*
€ 5,66797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,653*
€ 5,53707
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Stück
ab 17 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.