DC/DC-Schaltregler, Typ=N7805-1PV, Ausgangsstrom=1 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=10.5 mm, Länge=16 mm, Pins=3, ...
DC/DC-Schaltregler, Typ=N7805-1PH, Ausgangsstrom=1 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=10.5 mm, Länge=16 mm, Pins=3, ...
Schaltregler, Typ=L5973D013TR, Ausgangsspannung, max.=50 V, Ausgangsspannung, min.=-1 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=1.7 mm, Lä...