Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Schaltregler, 8 ... 36V, 5V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30366688
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     N7805-1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
DC/DC-Schaltregler, Typ=N7805-1C, Ausgangsstrom=1 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=11.5 mm, Länge=17.5 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=265 °C, Schaltfrequenz=500 kHz, Versorgungsspannung max.=36 V, Versorgungsspannung min.=8 V, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: meanwell dc dc wandler, dc dc steller, DC/DC-Schaltregler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
nicht lagernd
42
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,33*
1
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,78*
2 Tage
30
1
€ 14,99*
ab € 3,12*
€ 5,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 181,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.