Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC-DC-Schaltregler Step Down 1-Kanal 940 kHz LGA 133-Pin Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8230044
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTM4612IV#PBF
EAN/GTIN:
     5059043744360
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung min. = 3,3 V
Ausgangsspannung max. = 15 V
Eingangsspannung min. = 5 V
Eingangsspannung max. = 36 V
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 940 kHz
Gehäusegröße = LGA
Pinanzahl = 133
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Länge = 15mm

Schaltregler, besonders rauscharm , Linear Technology. Die Schaltregler von Linear Technology verfügen über synchrone und nicht synchrone interne Schalter. Diese Serie bietet Schaltspannungsregler mit ultraniedrigem Störpegel und ist für empfindliche HF- oder Audio-Umgebungen geeignet. Sie haben eine Auswahl an Eingangsspannungen und Schaltfrequenzen mit gutem Wirkungsgrad. Typische Anwendungen umfassen Industrienetzteile, die Regelung von Wandtransformatoren, die Regelung von Autobatterien und die Regelung von dezentralen Stromversorgungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
3,3 V
Ausgangsspannung max.:
15 V
Eingangsspannung min.:
5 V
Eingangsspannung max.:
36 V
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
940 kHz
Gehäusegröße:
LGA
Pinanzahl:
133
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Länge:
15mm
Weitere Suchbegriffe: 8230044, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, LTM4612IV#PBF, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.