Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um 16 interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Intelligente Speicherung und Konnektivität Moderne Rechenzentren und Unternehmen benötigen Speicherlösungen, die in der Lage sind, mit dem stets wachsenden Datenvolumen Schritt zu halten. Der HBA 1...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden. RAID u...
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei SATA Anschlüsse. Bei der Belegung von mehr als einem SATA Port besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Modi zu nutzen. Hinweis Dieser Art...
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Er ermöglicht die Nutzung einer M.2 SSD auf PCIe oder SATA Basis. Der Konverter kann in...
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format oder eine mSATA SSD im half size oder full size Format angeschlossen werden. Werden beide Slots belegt, kann nur die...
Der interne AXAGON PCEM2-D Adapter ermöglicht den Anschluss bis zwei M.2 SSD-Festplatten an den Computer. Er ist eine ideale Wahl für Upgrade des Computers, der mit keinem M.2 Slot ausgestattet ist...
Basierend auf dem ASMedia ASM1061R PCI-Express 2.0 SATA 6Gb/s Controller, x1 PCI-Express Schnittstelle erlaubt eine Kommunikations-Geschwindigkeit von 2,5Gb/s und 5Gb/s Konform mit den PCI-Express ...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier M.2 Slots. An die Karte können bis zu vier M.2 SATA Module im 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden. Bei der Verwendung von ...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um fünf interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Kurzbeschreibung Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe serielle Ports. Angeschlossene Geräte können optional mit einer Spannung von 5 V oder 12 V versorgt werden. Low Pr...
Diese PCI-Express-Karte ermöglicht Ihnen das einfache Zufügen von 2 zusätzlichen SuperSpeed-USB 3.2 Gen 2-Ports zu Ihrem Desktop-Computer. Sie hat eine maximale Datengeschwindigkeit von 10 Gb/s, is...
Smart Storage, Konnektivität und Hardware-RAID Moderne Rechenzentren und Unternehmen benötigen Speicherlösungen, die in der Lage sind, mit dem stets wachsenden Datenvolumen Schritt zu halten. Die S...