Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89051 Schnittstellenkarte/Adapter SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89051 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 89051 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 89051 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 89051 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 89051 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94030955
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89051
EAN/GTIN:
     4043619890514
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden. RAID und HyperDuo Funktion Die Karte unterstützt eine HyperDuo-Funktion. Mit dieser Funktion wird eine SSD und eine HDD kombiniert, um die Vorteile beider Datenträger nutzen zu können. Die Geschwindigkeit der SSD und die Kapazität der HDD. Neben der HyperDuo-Funktion unterstützt die Karte ebenfalls RAID 0, RAID 1 und RAID 10.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
SATA Revision
3.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
RAID Level
0,1,10,JBOD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.