Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Schnittstellenkarte, 2-fach SATA 6Gb/s, x1 PCIe 2.0, RAID 0/1/SPAN, mit Low-Profile Slotblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-76696C
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76696C
EAN/GTIN:
     4043718220625
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
  • Basierend auf dem ASMedia ASM1061R PCI-Express 2.0 SATA 6Gb/s Controller, x1 PCI-Express Schnittstelle erlaubt eine Kommunikations-Geschwindigkeit von 2,5Gb/s und 5Gb/s
  • Konform mit den PCI-Express 2.0 Basisspezifikationen
  • Unterstützt Low-Profile Slotblech
  • Unterstützt Windows-integrierte Treiber
  • SATA Schnittstelle: 2x SATA 6Gb/s Buchse
  • Konform zu SATA Revision 3.2
  • Konform zu SATA AHCI Spezifikationen Rev. 1.3
  • Unterstützt Datenübertragungen von 6Gb/s, 3Gb/s, 1,5Gb/s
  • Zum Anschluss von SATA III, SATA II und SATA Festplatten und SSD geeignet
  • Unterstützt NCQ und Port Multiplier (nur Windows)
  • Bootfähig
  • Wahlweise kann der Betrieb von RAID 0, RAID 1 oder SPAN Modus verwendet werden
  • Unterstützt Automatisches Rebuild
  • Systemvorraussetzungen: PC mit einem freien x1 PCI-Express Slot, Unterstützt Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista
  • Packungsinhalt: Schnittstellenkarte, 2-fach SATA 6Gb/s, x1 PCIe 2.0, Anleitung, Low-Profile Slotblech
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.