Die Delock PCI Express Karte erweitert den PC um vier externe serielle Ports. Angeschlossene Geräte können optional mit einer Spannung von 5 V oder 12 V versorgt werden. Im Lieferumfang befinden si...
PCI-Express 2.0 x1 Schnittstelle erlaubt eine Bus-Bandbreite von bis zu 5Gb/s 4 interne SATA Ports zum Anschluss von bis zu 4 SATA Geräten Chipsatz Marvell 88SE9215 Konform zu den SATA 3.0 Spezifik...
Dieser 2-in-1-M.2-SSD-PCIe-Adapter ist eine multifunktionale NVMe-Wandlerkarte, die NVMe-SSDs mit PCIe-Protokoll zur direkten Verbindung mit dem Motherboard oder VNMe-SSDs zur Verbindung mit dem SA...
Dieser Delock Konverter kann via USB Typ-A Schnittstelle an einen PC oder Notebook angeschlossen werden. Somit lässt sich daran eine 2.5″ SATA HDD oder SSD mit einer 22 Pin SATA Schnittstelle betre...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden. RAID u...
An diesen Konverter von Delock kann eine SATA SSD oder HDD, eine M.2 SATA SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format oder eine mSATA SSD im half size oder full size Format angeschlossen werden. Der Ko...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An dieser Karte kann ein M.2 SATA Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen und per SATA Kabel mit dem Mainb...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um sechs interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei SATA 22 Pin Ports. An die Karte können bis zu zwei 2.5″ SSD / HDD angeschlossen werden. Die SSDs / HDDs werden beidseitig auf der PCIe Ka...
Serverumgebungen in Rechenzentren, IT-Umgebungen und Unternehmen müssen ein breites Spektrum an Anforderungen erfüllen – von der einfachen Anbindung bis zu extremen Datenspeicherkapazitäten. Effizi...