Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um acht interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots, sowie einen mSATA Slot. An dieser Karte kann ein M.2 SATA Modul im 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen und per SATA Ka...
Der EX-3517R ist ein leistungsfähiger SATA3 RAID 0/1 und 5 Controller auf Basis der neuen PCI-Express Technologie. Er unterstützt RAID 0 (Geschwindigkeit), RAID 1 (Datensicherheit) und RAID 5 (Gesc...
Dieser 2-in-1-M.2-SSD-PCIe-Adapter ist eine multifunktionale NVMe-Wandlerkarte, die NVMe-SSDs mit PCIe-Protokoll zur direkten Verbindung mit dem Motherboard oder VNMe-SSDs zur Verbindung mit dem SA...
Diese InLine® Schnittstellenkarte verfügt über vier SATA GEN III 6Gb/s-Kanäle, die Funktionen der Serverklasse auf den Desktop bringen. Diese Karte ermöglicht die Verwendung der neuesten und schnel...
Mit dem EX-3660 Controller können Sie den Rechner mit zwei SATA M.2 NGFF Module sowie einen PCIe M.2 NGFF Module Die Module M.2 NGFF 22110, 2280, 2260 und 2242 können eingesetzt werden. Es werden M...
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei SATA Anschlüsse. Bei der Belegung von mehr als einem SATA Port besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Modi zu nutzen.
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um fünf M.2 Slots. An die Karte können bis zu fünf M.2 SATA Module im 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden. SATA Geräte Weiterhin i...