Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic EMRICK 2-Port USB 3.2 Gen 2 Typ-C PCI-Express-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic EMRICK 2-Port USB 3.2 Gen 2 Typ-C PCI-Express-Karte
Conceptronic EMRICK 2-Port USB 3.2 Gen 2 Typ-C PCI-Express-Karte
Conceptronic EMRICK 2-Port USB 3.2 Gen 2 Typ-C PCI-Express-Karte
Artikel-Nr.:
     C2904-EMRICK07G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     EMRICK07G
EAN/GTIN:
     4015867227985
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Diese PCI-Express-Karte ermöglicht Ihnen das einfache Zufügen von 2 zusätzlichen SuperSpeed-USB 3.2 Gen 2-Ports zu Ihrem Desktop-Computer. Sie hat eine maximale Datengeschwindigkeit von 10 Gb/s, ist entsprechend schnell und kann große Dateien und Dokumente auf und von Ihrem Desktop-Computer kopieren. Stecken Sie einfach die USB 3.2 Gen 2-PCI-Express-Karte in Ihren Express-Kartensteckplatz Ihres Computers, installieren Sie die beigefügten Treiber und Sie sind startklar!
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Zweck:
PC
Hot-Swap:
Ja
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
340 mm
Höhe des Versandkartons:
405 mm
Montageblöcke enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
90 g
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Erweiterungskarte Standard:
PCI 2.0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Menge der internen SATA-Anschlüsse:
1
SATA-Stromstecker-Typ:
SATA 15-Pin
Breite:
58 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
32 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Ultimate x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows 10 Education, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 x64, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Ultimate
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Chipsatz:
ASM1142
Datenübertragungsrate (max):
10 Gbit/s
UASP-Unterstützung:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.