Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptec HBA 1100-8e Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptec HBA 1100-8e Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS HD
Adaptec HBA 1100-8e Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini-SAS HD
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38291414
Hersteller:
     Adaptec
Herst.-Nr.:
     2293300-R
EAN/GTIN:
     760884157763
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Intelligente Speicherung und Konnektivität

Moderne Rechenzentren und Unternehmen benötigen Speicherlösungen, die in der Lage sind, mit dem stets wachsenden Datenvolumen Schritt zu halten. Der HBA 1100 gehört der Produktreihe Smart Storage Solutions. Diese sind aus dem Zusammenspiel der Erfahrungen von Microsemi im Bereich von SAS/ SATA Controllern, der über 30-jährigen Innovationstätigkeit von Microsemi im Platinenbereich und des neuen Smart Storage Stacks entstanden. Die HBA 1100 Serie ist in fünf unterschiedlichen Versionen mit bis zu 24 internen SAS/SATA-Ports lieferbar. Sie bietet hohe Portdichte im Low-Profile MD2-Formfaktor, intelligente Konnektivität, hohe Zuverlässigkeit, geringen Stromverbrauch und die erforderliche Leistungsfähigkeit, um Flash-Speichertechnologie voll nutzen zu können.

Zuverlässigkeit und Effizienz

Der HBA 1100 bietet mit dem weit verbreiteten Smart Storage Stack unternehmenstaugliche Zuverlässigkeit. Herzstück der HBA 1100 Serie ist der SAS/SATA-Controller PM8222 8x12G SmartIOC 2100. Die HBAs stellen eine robuste, stabile Lösung dar, die auch anspruchsvollste Workloads und Konfigurationen bewältigt. Im Vergleich zu Vorgängergenerationen bietet die Serie Stromeinsparungen von über 40 Prozent; auch im Vergleich zu Lösungen der Wettbewerber sind diese Modelle im Stromverbrauch deutlich sparsamer. Sie sind mit den derzeitigen und künftigen HBA-, RAID- und Expander-Lösungen von Microsemi uneingeschränkt kompatibel.

Optimiert für neue Laufwerke und neue Einsatzgebiete

Der HBA 1100 unterstützt SMR HDDs und deren spezielle Befehlssätze (ZAC/ ZBC bei SAS/SATA SMR-Laufwerken). Damit können kosteneffizientere Lösungen für Storage- und Cold-Storage-Anwendungen angeboten werden. Darüber hinaus werden die aktuellsten SAS- und SATA-SSDs unterstützt. Der HBA 1100 ist auch für Software defined Storage-Lösungen, wie etwa Microsoft Storage Spaces Direct, VMWare vSAN oder OpenStack Swift/Ceph optimiert.

Maximale Leistung

Die HBA 1100 Serie bietet maximale Speicherleistung und Skalierbarkeit für Rechenzentren der nächsten Generation. Die neuen SmartPQI Gerätetreiber wurden für SSDs optimiert, dadurch erreicht der HBA geringere Latenz. Die Adapter des Typs HBA 1100 bündeln die Leistung von Laufwerken bis zu den Grenzwerten des PCIe 3.0 Hostbus bei 6,6 Gbps. Sie erreichen IOPS-Werte von bis zu 1,7 Mio. und eine um 60 % höhere IOPS-Performance mit SATA-Laufwerken, und zwar ohne zusätzlichen Overhead und ohne zusätzliche Latenz. Der HBA 110024i mit 24 internen Ports weist beim Anschluss von SSDs die geringste Latenz und die höchste Leistungsfähigkeit auf. Durch die hohe Anzahl der Ports auf dem Adapter sind bei den meisten rackmontierten Serveranwendungen keine Expander erforderlich.

Benutzerfreundlichkeit

Mit seiner breitgefächerten Betriebssystemunterstützung und seiner hohen EcoSystemkompatibilität lässt sich der HBA 1100 problemlos implementieren und skalieren. Es können bis zu 24 Speichergeräte direkt angeschlossen werden. Die einheitlichen Treiber der HBA-, RAID- und Expander-Lösungen von Microsemi und das maxView Management-Tool gestatten eine einfache Verwaltung des gesamten Produktangebots.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1380000 h
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Mini-SAS HD
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Externe Mini-SAS HD-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Höhe
64 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,91*
€ 525,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,01*
€ 521,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,64*
€ 506,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,91*
€ 498,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,36*
€ 468,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptec
2282600-R
ab € 91,93*
Zubehör
Microsemi
2280300-R
ab € 92,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.