Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89938 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89938 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 89938 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 89938 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 89938 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 89938 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78271888
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89938
EAN/GTIN:
     4043619899388
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kurzbeschreibung Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe serielle Ports. Angeschlossene Geräte können optional mit einer Spannung von 5 V oder 12 V versorgt werden. Low Profile Formfaktor Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blende kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
Seriell
Montageblöcke enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.1
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Merkmale
Chipsatz
WCH384L
Baudrate
230.4 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
4,5,6,7,8
Stop bits
1,1.5,2
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.