Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter SATA 22pin Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter SATA 22pin Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK Adapter SATA 22pin Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3836493
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65092
EAN/GTIN:
     4043619650927
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
Dieser Adapter von Delock dient zur Verlängerung der SATA 22pin Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.5 mm
Tiefe
65.8 mm
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65016
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.