Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Adapter mSATA SSD zu 2.5 SATA 22pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Adapter mSATA SSD zu 2.5 SATA 22pin
ROLINE Adapter mSATA SSD zu 2.5 SATA 22pin
ROLINE Adapter mSATA SSD zu 2.5 SATA 22pin
ROLINE Adapter mSATA SSD zu 2.5 SATA 22pin
ROLINE Adapter mSATA SSD zu 2.5 SATA 22pin
ROLINE Adapter mSATA SSD zu 2.5 SATA 22pin
Artikel-Nr.:
     337-11.03.1567
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.03.1567
EAN/GTIN:
     7611990128143
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA

Adapter mSATA auf SATA:

  • Zum Anschliessen einer mSATA SSD im Full-size-Format, um diese als Ersatz für eine 2.5 Festplatte zu verwenden
  • Der Adapter kann intern über die SATA 22-Pin-Schnittstelle im System eingesetzt werden
  • Datentransferrate bis zu 6 Gbit/s
  • Betriebsystem-unabhängig, da keine Treiberinstallation erforderlich
  • Anschlüsse: mSATA auf SATA
  • Abmessungen: 100,45mm x 69,85mm x 7mm (2,5-Format)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
SATA-Adapter
Farbe:
rot
Lieferumfang:
Adapter, Metallrahmen, Schrauben, Bedienungsanleitung
Anschlüsse:
SATA 22-polig (Data+Power) Stecker / Micro SATA 16-polig ...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
SATA 22-polig (Data+Power)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Micro SATA 16-polig
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
intern
Handverriegelungsschrauben:
nein
Höhe:
7 mm
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.45 mm
Gewicht:
48.3 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.54
Weitere Suchbegriffe: SATA Adapter, S-ATA Kabel, SATA Kabel, micro SATA Kabel, s-ata kabel, SATAkabel, SATA, Adapter, SerialATA, stecker, anschlusskabel, kabel, mSATA
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,58*
€ 29,84*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,74*
€ 33,75*
5 Tage
73
pro Stück
€ 1,00*
ab € 26,75*
€ 36,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,91*
€ 45,29*
8 Tage
74
pro Stück
€ 6,99*
ab € 48,46*
€ 63,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.