Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Flexstor eSATA USB SATA-Kabel 0,4 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Flexstor eSATA USB SATA-Kabel 0,4 m Schwarz
Akasa Flexstor eSATA USB SATA-Kabel 0,4 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10646622
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBSA03-80BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter
Weitere Informationen:
Technische Details
Stecker
eSATA, USB
Merkmale
Kabellänge
0.4 m
Anschluss 1
eSATA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.