Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 46-teilig verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 46-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 46-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 46-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 46-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 46-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 46-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 46-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 46-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 46-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 46-teilig verchromt
Artikel-Nr.:
     108EL-8179242
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8179242
EAN/GTIN:
     5056112189602
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße = 1/4 Zoll; 3/8 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 46
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Finish = Chrom
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant

46-teiliger 1/4-Zoll- und 3/8-Zoll-Steckschlüssel- und Bitsatz von RS Pro. RS Pro bietet diesen professionellen, umfassenden Satz verschiedener Steckschlüssel und Bits in einem robusten Koffer an. Dieser Satz 1/4- und 3/8-Zoll-Steckschlüssel mit Vierkanttreiber kommt komplett mit 46 Steckschlüsseln und Bits, einschließlich Schlitz-, PHILLIPS®- und Pozi-Bits. Dieser Satz besteht aus den gängigsten Größen von Steckschlüsseln, Adaptern, Bits, Ratschengriffen und einigem anderem Zubehör mit einem eigenen, leicht zu transportierenden Koffer. Die Bithalter und Steckschlüssel sind aus einem Chrom-Vanadium-Stahl mit verchromter Oberfläche gefertigt. Der Satz kann für die meisten Aufgaben verwendet werden, insbesondere für den Bau oder die Reparatur verschiedener Objekte, einschließlich Autoreparaturen, und ist perfekt für Profis oder Enthusiasten.Steckschlüssel werden in der Regel als Satz gekauft, da ein Drehwerkzeug und ein Satz Steckschlüssel nötig sind, um Arbeiten zu erledigen, wofür man sonst mehrere Schraubenschlüssel bräuchte. Steckschlüsselsätze benötigen auch weniger Platz als ein Satz Schraubenschlüssel und werden in verschiedenen Bereichen wie Werkstätten, im Haushalt, im Maschinenbau und in der Metallbearbeitung eingesetzt. Bei der Auswahl des zu kaufenden Steckschlüsselsatzes sollten Sie immer eine Vorstellung davon haben, welche Art von Ratsche oder Schraubenschlüssel Sie benötigen, da die Verwendung der falschen Größe die Befestigung beschädigt und es schwieriger macht, sie zu bewegen. Eigenschaften und Vorteile: Chrom-Vanadium-Stahl für ausgezeichnete Festigkeit und KorrosionsbeständigkeitWeiche bequeme Ratschengriffe für Ermüdungsminderung und festeren GriffPassender Koffer zur Vermeidung des Verlusts von TeilenDie Bitgrößen sind direkt auf den Haltern markiert, um fehlende Bits schnell ermitteln zu können.Starke Verriegelungen für sicheres SchließenVerlängerung, 100, 150 mm, für schwer erreichbare Stellen Typische Anwendungen: Dieser Steckschlüsselsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Steckschlüssel wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Wartung Hoch- und Tiefbau Für den Heimwerker Mechaniker/Kfz-Werkstätten Häufig gestellte Fragen Was enthält der Satz? 3/8-Zoll-Antrieb: Steckschlüssel: 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mmRatschengriffVerlängerung: 150 mmF x 1/4-Zoll-M-AdapterKreuzgelenk 1/4-Zoll-Antrieb: Steckschlüssel: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Steckschlüsselbit: PHILLIPS®: PH1, PH2, PHSchlitz: 3, 4, 5 mm Bits: Schlitz: 3; 4; 5,5; 7 mmPHILLIPS®: PH1, PH2, PH3POZIDRIV®: PZ1, PZ2, PZ3RatschengriffDrehgriffT-Griff-SteckschlüsselVerlängerung: 100 mmKopplerUniversalgelenk Warum dieser Satz? Mit seinem umfassenden Sortiment an metrischen Steckschlüsseln und Bits ist dieses Kit eine kompakte und zuverlässige Ergänzung für jedes professionelle oder Heimwerker-Toolkit. Sowohl mit dem Ratschen- und dem Schraubendrehergriff arbeiten Sie immer bequem, ganz gleich ob beim Festziehen, Lösen oder Anpassen bei Ihnen zu Hause oder am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße:
1/4 Zoll; 3/8 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
46
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,63*
€ 59,56*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 77,16*
€ 97,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,18*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,83*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 211,55*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,60*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.