Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8700-9/BTZ Bit-Check – Rapidaptor, 10-teilig, 05056374001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8700-9/BTZ Bit-Check – Rapidaptor - Wera Werk - 05056374001
8700-9/BTZ Bit-Check – Rapidaptor - Wera Werk - 05056374001
Wera 8700-9/BTZ Bit-Check – Rapidaptor, 10-teilig, 05056374001
Artikel-Nr.:
     C2371-05056374001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056374001
EAN/GTIN:
     4013288095688
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

8700-9/BTZ Bit-Check – Rapidaptor - Wera Werk - 05056374001

1 BiTorsion Halter Rapidaptor 897/4 R mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine. 9 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall.
Weitere Informationen:
Rapidaptor:
true
BiTorsion:
true
Höhe:
15
Breite:
63
Gesamtlänge:
118
Anzahl Teile:
10
Norm:
keine
Verpackung:
Karton
Anzahl Schlitzschraubendreher:
3
Anzahl PH-Schraubendreher:
3
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05073640001
ab € 31,92*
Ähnlich
Wera
05056440001
ab € 17,20*
Ähnlich
Wera
05056656001
ab € 51,54*
Ähnlich
Wera
05057110001
ab € 39,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.