Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1188481 Herst.-Nr.: 05057484001 EAN/GTIN: 4013288214638 |
| |
|
| | |
| Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Griff des Schraubendrehers integriert erhöht es die Arbeitsgeschwindigkeit deutlich. Der Kraftform Turbo beschleunigt das Schrauben auf rein mechanische Weise. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment. Die robuste Ausführung aus Stahl ist wartungsfrei und sorgt für ein langes Produktleben. In der VDE-Ausführung gewährleistet der Kraftform Turbo Handhalter 827 T i mit den stückgeprüften Wera VDE Wechselklingen schnelles und sicheres Arbeiten auch unter Spannung. Weitere Informationen: Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 16 | | Anzahl der bits | 16 Stück(e) | | Handgrifffarbe | Rot, Gelb | | Gehäusefarbe | Schwarz | | Griffisolierung | Ja | | Schaftisolierung | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Set, Schraubendreher-Wechselklingen-Sortiment, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera schraubendrehersatz 16-teilig, bit-satz wera, bit satz |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,38* | € 83,27* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 71,18* | € 83,28* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 70,34* | € 83,86* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,18* | € 84,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 76,55* | € 89,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|