Operationsverstärker, OPA2134PA, TI Der OPA2134PA ist ein ultra-verzerrungsarmer, rauscharmer Operationsverstärker, der vollständig für Audioanwendungen spezifiziert ist. Dieser Verstärker ist einf...
Operationsverstärker, OPA2134UA/2K5, TI Der OPA2134UA/2K5 ist ein ultra-verzerrungsarmer, rauscharmer Operationsverstärker, der vollständig für Audioanwendungen spezifiziert ist. Dieser Verstärker ...
Operationsverstärker, LM833M, TI Der LM833M ist ein dualer Allzweck-Operationsverstärker, der mit besonderem Schwerpunkt auf der Leistung in Audiosystemen entwickelt wurde. Dieser Dual-Verstärker-I...
Operationsverstärker, OPA2132PA, TI Der OPA2132PA ist ein Operationsverstärker mit FET-Eingang. Er bietet hohe Geschwindigkeiten und eine hervorragende DC-Leistung. Dieser Verstärker ist ideal für ...
Differentialkomparator, TLC372CD (SMD), TI Der TLC372CD (SMD) ist ein in LinCMOS-Technologie gefertigtes Bauteil, das aus zwei unabhängigen Spannungskomparatoren besteht, die jeweils für den Betrie...
Operationsverstärker, LM258P, TI Der LM258P ist ein Operationsverstärker zur Vereinfachung des Schaltungsdesigns mit verbesserten Eigenschaften wie Unity-Gain-Stabilität, geringerer Offsetspannung ...
Operationsverstärker, OPA2131UA, TI Der OPA2131UA ist ein Operationsverstärker mit FET-Eingang, der hohe Leistung zu niedrigen Kosten bietet. Dieser Verstärker bietet eine hervorragende Allzwecklei...
Komparator-Typ = Low Power Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.45mm Länge = 4.9mm Breite = 3.9mm Höhe = 1.45mm Betriebstemperatur min. = 0 °C Kombinierte...
Operationsverstärker, RC4558D, TI Der RC4558D ist ein dualer Allzweck-Operationsverstärker. Er ist ideal für Voltage-Follower-Anwendungen. Dieser Verstärker ist kurzschlussfest und die interne Freq...
Operationsverstärker, TL062CP, TI Der TL062CP ist ein Operationsverstärker mit JFET-Eingang, der als Low-Power-Gerät konzipiert ist. Er zeichnet sich durch eine hohe Eingangsimpedanz, eine große Ba...
Operationsverstärker, TL072BCP, TI Der TL072BCP bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für kostensensitive Anwendungen und zeichnet sich durch einen geringen Offset (typisch 1 mV), ei...