Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Differential Comperator, SOIC-8, TLC372CD (SMD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Differential Comperator, SOIC-8, TLC372CD (SMD)
Dual Differential Comperator, SOIC-8, TLC372CD (SMD)
Artikel-Nr.:
     4502-49S5273
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC372CD (SMD)
EAN/GTIN:
     4099879094223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Differentialkomparator, TLC372CD (SMD), TI Der TLC372CD (SMD) ist ein in LinCMOS-Technologie gefertigtes Bauteil, das aus zwei unabhängigen Spannungskomparatoren besteht, die jeweils für den Betrieb mit einer einzigen Spannungsversorgung ausgelegt sind. Das Gerät verfügt über interne Schutzschaltungen gegen elektrostatische Entladungen (ESD) und wurde anhand von Tests am menschlichen Körper mit einer ESD-Bewertung von 1000 V klassifiziert. Features * Einzelversorgungs-Betrieb * Gleichtakt-Eingangsspannung * Schnelle Reaktionszeit * Eingebauter ESD-Schutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Differenzialkomparator
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00021 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.136,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1.136,25*
€ 1.352,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1.136,23*
€ 1.352,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.