Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Audio Operational Amplifier, SOIC-8, OPA2134UA/2K5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Audio Operational Amplifier, SOIC-8, OPA2134UA/2K5
Dual Audio Operational Amplifier, SOIC-8, OPA2134UA/2K5
Artikel-Nr.:
     4502-41S8349
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2134UA/2K5
EAN/GTIN:
     4099879093912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Buffer
Puffer
Operationsverstärker, OPA2134UA/2K5, TI Der OPA2134UA/2K5 ist ein ultra-verzerrungsarmer, rauscharmer Operationsverstärker, der vollständig für Audioanwendungen spezifiziert ist. Dieser Verstärker ist einfach zu bedienen und frei von Phaseninversion und Übersteuerungsproblemen, die häufig bei herkömmlichen Operationsverstärkern mit FET-Eingang auftreten. Features * Hervorragende Klangqualität * Ultra Geringe Verzerrung * Geräuscharm * Hohe Geschwindigkeit Anwendungen * Professionelles Audio und Musik * Leitungstreiber * Leitungsempfänger * Aktive Filter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Audio-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verstärker-Puffer, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 10,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 10,26*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.