Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LF353N/NOPB IC, OP AMP, DUAL, JFET, 4MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116976
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LF353N/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 13 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 5 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anstiegsrate: 13 V/µs
  • Versorgungsspannung: 10V bis 36V
  • Eingangsruhestrom: 50 pA
  • Bandbreite: 4 MHz
  • Verstärkertyp: Hohe Geschwindigkeit
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LF353N/NOPB, 3116976, 311-6976
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    € 8,95*
    ab € 0,51*
    € 1,15*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,73*
    € 1,17*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,60*
    € 1,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,613*
    € 1,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,252*
    € 1,48988
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    LF353P
    ab € 0,31*
    Ähnlich
    Texas Instruments
    TL082ACP
    ab € 0,371*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.