Operationsverstärker, LMC7101BIM5X/NOPB, TI Der LMC7101BIM5X/NOPB ist ein leistungsstarker CMOS-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, hoher Open-Loop-Verstärkung, geringer Ver...
Leistungsverstärker, LM386M-1/NOPB, TI Der LM386M-1/NOPB ist ein Leistungsverstärker, der für den Einsatz in Niederspannungs-Verbraucheranwendungen konzipiert ist. Die Verstärkung ist intern auf 20...
Operationsverstärker, LM675T, TI Der LM675T ist ein monolithischer Leistungs-Operationsverstärker mit großer Bandbreite und niedriger Eingangs-Offsetspannung, der für AC- und DC-Anwendungen gleiche...
Differenzialverstärker, INA146UA, TI Der INA146UA ist ein Präzisions-Differenzverstärker, der zur genauen Dämpfung hoher Differenzspannungen und zur Unterdrückung hoher Gleichtaktspannungen verwend...
Operationsverstärker, TLC271ACP, TI Der TLC271ACP ist ein Operationsverstärker, der einen breiten Bereich von Eingangs-Offset-Spannungsstufen mit geringer Offset-Spannungsdrift und hoher Eingangsle...
Operationsverstärker, OPA277UA, TI Der OPA277UA ist ein Operationsverstärker, der von ±2 V bis ±18 V mit ausgezeichneter Leistung arbeitet. Dieser Verstärker ist einfach zu bedienen und frei von Ph...
Operationsverstärker, OPA340NA/3K, TI Der OPA340NA/3K ist ein Rail-to-Rail-CMOS-Operationsverstärker, der für den Betrieb mit niedriger Spannung und einfacher Versorgung optimiert ist. Mit Rail-to-...
Operationsverstärker, TLC251CP, TI Der TLC251CP ist ein kostengünstiger, programmierbarer Operationsverstärker mit geringem Stromverbrauch. Dieses Gerät nutzt den Silizium-Gate-LinCMOS-Prozess, der...
Operationsverstärker, TLC271CD, TI Der TLC271CD ist ein Operationsverstärker, der einen breiten Bereich von Eingangs-Offset-Spannungsstufen mit geringer Offset-Spannungsdrift und hoher Eingangsleis...
Operationsverstärker, LMH6642MA, TI Der LMH6642MA ist ein spannungsrückgekoppelter Verstärker mit einer einzigen Spannungsversorgung, der hohe Geschwindigkeit (130 MHz), geringe Verzerrung (-62 dBc...
Instrumentationsverstärker, INA188IDR, TI Der INA188IDR ist ein Präzisions-Instrumentationsverstärker, der proprietäre Auto-Zero-Techniken einsetzt, um eine niedrige Offset-Spannung, eine Offset- u...
Operationsverstärker, TLV271IDBVR, TI Der TLV271IDBVR ist ein Operationsverstärker mit geringer Leistung und großer Bandbreite mit Rail-to-Rail-Ausgang. Features * Rail-to-Rail-Ausgang * Hohe Ansti...
Spannungskomparator, LM311N/NOPB, TI Der LM311N/NOPB ist ein Spannungskomparator, dessen Eingangsströme fast tausendmal niedriger sind als bei anderen Geräten. Er ist außerdem für den Betrieb in ei...