Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual FET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, OPA2132PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual FET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, OPA2132PA
Dual FET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, OPA2132PA
Artikel-Nr.:
     4502-41S8214
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2132PA
EAN/GTIN:
     4099879093684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Operationsverstärker, OPA2132PA, TI Der OPA2132PA ist ein Operationsverstärker mit FET-Eingang. Er bietet hohe Geschwindigkeiten und eine hervorragende DC-Leistung. Dieser Verstärker ist ideal für Allzweck-, Audio-, Datenerfassungs- und Kommunikationsanwendungen, insbesondere dort, wo eine hohe Quellenimpedanz auftritt. Features * FET-Eingang * Niedrige Offset-Spannung * Geräuscharm * Hohe Anstiegsrate Anwendungen * SAR ADC-Treiber * Spannungsreferenzpuffer * Trans-Impedanz-Verstärker * Aktive Filter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
FET-Eingangs-Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00047 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 10,28*
1
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 11,02*
1
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 11,04*
1
€ 8,95*
ab € 5,93*
€ 11,70*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.