Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual FET-Input Operational Amplifier, SOIC-8, OPA2131UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual FET-Input Operational Amplifier, SOIC-8, OPA2131UA
Dual FET-Input Operational Amplifier, SOIC-8, OPA2131UA
Artikel-Nr.:
     4502-53S6062
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2131UA
EAN/GTIN:
     4099879095046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Operationsverstärker, OPA2131UA, TI Der OPA2131UA ist ein Operationsverstärker mit FET-Eingang, der hohe Leistung zu niedrigen Kosten bietet. Dieser Verstärker bietet eine hervorragende Allzweckleistung, einschließlich niedriger Offsetspannung, Drift und guter dynamischer Eigenschaften. Features * Niedrige Offset-Spannung * FET-Eingang * Anstiegsrate * Hervorragender Antrieb kapazitiver Lasten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
FET-Eingangs-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 7,45*
1
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 7,74*
1
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 7,78*
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 7,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.