Operationsverstärker, RC4136N, TI Der RC4136N ist ein Vierfach-Operationsverstärker für allgemeine Zwecke. Er ist ideal für Voltage-Follower-Anwendungen. Dieser Verstärker ist kurzschlussfest und d...
Operationsverstärker, OPA2340UA/2K5, TI Der OPA2340UA/2K5 ist ein Rail-to-Rail-CMOS-Operationsverstärker, der für den Betrieb mit niedriger Spannung und einfacher Versorgung optimiert ist. Mit Rail...
Operationsverstärker, LM348N, TI Der LM348N ist ein vierfacher, unabhängiger, intern kompensierter Operationsverstärker mit hoher Verstärkung, der für ähnliche Betriebseigenschaften wie der µA741 a...
Doppelkomparator, LM2903N, TI Der LM2903N besteht aus zwei unabhängigen Präzisionsspannungskomparatoren mit einer Offset-Spannungsspezifikation von maximal 2,0 mV für zwei Komparatoren, die speziel...
Operationsverstärker, TL074CN, TI Der TL074CN bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für kostensensitive Anwendungen und zeichnet sich durch einen geringen Offset (typisch 1 mV), eine...
Operationsverstärker, LP324N, TI Der LP324N ist ein Vierfach-Low-Power Operationsverstärker, der sich besonders für batteriebetriebene Anwendungen eignet. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen ei...
Spannungskomparator, LM339N, TI Der LM339N besteht aus vier unabhängigen Spannungskomparatoren, die für den Betrieb mit einer einzigen Stromversorgung über einen weiten Spannungsbereich ausgelegt s...
Operationsverstärker, OPA4277PA, TI Der OPA4277PA ist ein Operationsverstärker. Er arbeitet mit einer Versorgungsspannung von ±2 V bis ±18 V mit ausgezeichneter Leistung. Dieser Verstärker ist einf...