Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LM392M/NOPB, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator LM392M/NOPB, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5361372
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM392M/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042833140
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.45mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.45mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Kombinierter Komparator und Operationsverstärker. Integrierte Lösungen von Texas Instruments, die einen Universal-Operationsverstärker und Spannungskomparator in einem einzelnen Gehäuse verbinden.
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.45mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.45mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 5361372, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Texas Instruments, LM392MNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,44*
€ 2,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.