Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Voltage Comparator, PDIP-8, LM2903N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Voltage Comparator, PDIP-8, LM2903N
Dual Voltage Comparator, PDIP-8, LM2903N
Artikel-Nr.:
     4502-41S5858
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2903N
EAN/GTIN:
     4099879092243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Doppelkomparator, LM2903N, TI Der LM2903N besteht aus zwei unabhängigen Präzisionsspannungskomparatoren mit einer Offset-Spannungsspezifikation von maximal 2,0 mV für zwei Komparatoren, die speziell für den Betrieb mit einer einzigen Stromversorgung über einen breiten Spannungsbereich entwickelt wurden. Features * Niedriger Eingangsvorspannungsstrom * Niedriger Eingangsoffsetstrom * Gleichtakt-Eingangsspannung * Differenzielle Eingangsspannung range equal to the power Versorgungsspannung Anwendungen * Batteriebetriebene Anwendungen * Industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Spannungskomparator
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00088 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.