Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Audio Operational Amplifier, SOIC-8, LM833M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Audio Operational Amplifier, SOIC-8, LM833M
Dual Audio Operational Amplifier, SOIC-8, LM833M
Artikel-Nr.:
     4502-41S2952
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM833M
EAN/GTIN:
     4099879091949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Operationsverstärker, LM833M, TI Der LM833M ist ein dualer Allzweck-Operationsverstärker, der mit besonderem Schwerpunkt auf der Leistung in Audiosystemen entwickelt wurde. Dieser Dual-Verstärker-IC nutzt neue Schaltungs- und Verarbeitungstechniken, um geringes Rauschen, hohe Geschwindigkeit und große Bandbreite zu liefern, ohne die Anzahl externer Komponenten zu erhöhen oder die Stabilität zu verringern. Features * Niedrige Eingangsrauschspannung * Hohe Anstiegsrate * Geringe Verzerrung * Niedrige Offset-Spannung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Audio-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00021 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.981,35*
  
Preis gilt ab 33.250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.325 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3325 Stück
€ 1.981,37*
€ 2.357,83
pro Stück
ab 33250 Stück
€ 1.981,35*
€ 2.357,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.