Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, TL062CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, TL062CP
Dual JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, TL062CP
Artikel-Nr.:
     4502-49S5350
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL062CP
EAN/GTIN:
     4099879094285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Operationsverstärker, TL062CP, TI Der TL062CP ist ein Operationsverstärker mit JFET-Eingang, der als Low-Power-Gerät konzipiert ist. Er zeichnet sich durch eine hohe Eingangsimpedanz, eine große Bandbreite, eine hohe Anstiegsgeschwindigkeit und niedrige Eingangsoffset- und Eingangsvorspannungsströme aus. Features * Sehr geringer Stromverbrauch * Niedrige Eingangsverzerrung und Offset-Strom * Gleichtakt-Eingangsspannung * Kurzschlussschutz am Ausgang Anwendungen * Tabletten * Persönliche Elektronik * Computer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
FET-Eingangs-Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00045 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,61*
1 Tag
650
25
€ 7,00*
ab € 0,208*
€ 0,62*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,66*
50
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,68*
1 Tag
50
3
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROHM Semiconductor
BA4560YFVM-MGTR
ab € 0,296*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.