Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments MC1458P Integrierter Schaltkreis Operationsverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments MC1458P Integrierter Schaltkreis Operationsverstärker
Texas Instruments MC1458P Integrierter Schaltkreis Operationsverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26826347
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MC1458P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.16 mm
Tiefe
6.6 mm
Höhe
4.57 mm
Breite (mit Pins)
10.16 mm
Tiefe (mit Pins)
10.92 mm
Höhe (mit Pins)
8.26 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungsbreite
13.97 mm
Verpackungshöhe
11.23 mm
Merkmale
Typ
Operationsverstärker
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Bandbreite
1 MHz
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
8
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.