Ziegen-/Schafsnappaleder · mit TRIKOTRÜCKEN · ungefüttert. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität dank der sehr guten Nappaleder-Qualität. Atmungsaktiv durch den Trikotrücken. · Einsatzgebiete: ...
Die Chrome SLT® 4062 Handschuhe von HexArmor® verfügen über einen verlängerten Sicherheitsbund und eine Handinnenfläche aus Ziegenleder, die den Arbeitern traditionellen Tragekomfort und gleichzeit...
Carex® Schutzhandschuh 1505,Kategorie II,EN 388,beige/grau,Leder,270mm,Größe 7 Carex® Schutzhandschuh 1505, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 1110, mit Gummizug am Handrücken, Farbe: beige/grau, Mat...
Ziegen-/Schafsnappaleder-Handschuhe mit Köperrücken, ungefüttert, ca. 24 cm Länge. Hohe Flexibilität durch ausgesuchte Ziegen-/Schafsnappalederqualität, angenehmes Tragegefühl. Einsatzgebiete: uni...
HexArmor Schutzhandschuh Chrome SLT® 4060, Kat.II, Nappaleder, 250mm, Größe 7 HexArmor Schutzhandschuh Chrome SLT® 4060, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2X23EP, EN 407, mit SlipFit Stulpe, hohe Fi...
Schutzhandschuh Smooth, Kategorie II, weiß, Schafnappaleder, 250mm, Größe 7 Schutzhandschuh Smooth, Kategorie II, gemäß EN 420, EN 388, ohne Stulpe, eingesetzter Daumen, Farbe: weiß, Material außen...
teXXor Schutzhandschuh 1260, Kategorie II, natur, 240mm, Größe 7 teXXor Schutzhandschuh 1260, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2122, hohe Flexibilität, angenehmes Tragegefühl, universell einsetzbar...
Schafsnappaleder-Handschuhe, ungefüttert, nicht beschichtet, Materialstärke: ca. 0,7-0,8 mm, Handschuhlänge: ca. 26,5 cm .Hohe Flexibilität durch ausgesuchte Nappalederqualität, angenehmes Tragegef...
Cygnotop 10 - Atmungsaktiver und feinfühliger Ziegennappalederhandschuh mit Klettverschluss. Beschreibung: Lederhandschuh aus Ziegennappaleder. Das dünne Nappaleder sorgt für eine gute Fingerbewegl...
Leicht, flexibel und komfortabel: Ideal für länger andauernde Leichtarbeiten. Exzellente Griffsicherheit bei der Handhabung von kleinen und ungewöhnlich geformten Objekten. Übertrifft die Leistung ...
Griffy L+D 1706-7 Ziegennappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388:2016 CAT II 1 Paar Robustes und geschmeidiges Nappaleder Erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl Optimal geei...
L+D Griffy 1706-8 Ziegennappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8,M EN 388:2016 CAT II 1 Paar Montagehandschuhe Robustes und geschmeidiges Nappaleder Erstklassige Griffsicherheit und Tastge...
Nappalederhandschuh Power Grip II Nappalederhandschuh »Power Grip II« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: •Weicher Feinlederhandschuh •Mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss ...
für Schweißarbeiten und sonstige grobe Arbeiten, z. B. Landwirtschaft, Werkstätten, Baugewerbe, Handwerksbereich, Metallverarbeitung mit Spaltstulpe (in Eigenfertigung), ca. 35 cm lang, Argon- und ...
Schweißerhandschuh aus Nappaleder, Kevlar-Nähte, TYP B | Größe: 7 | Verfügbare Größen: 7 - 12 | Farbe: natur/dunkelbraun Schweißerhandschuh aus Schafsnappaleder mit Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-N...
810/7, "Technic Light", Nappaleder Handschuh Größe 7 mit grünem Baumwollrücken und Strickbund, 280 mm lang KAT 2 - EN388, 3121 Technik Light, Fabrikat: Diverse
Mexico-Z-Long SchweißerschutzhandschuhDer Mexico-Z-lang ist ein Montage- oder Schweißerhandschuh mit einem guten Tragekomfort und guten Griffeigenschaften. Er zeichnet sich durch sein sehr gutes Ta...
Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ? Nach EN 388 - Schutz gegen mechanische Belastung ? Vollnappalederhandschuhe ? Handrücken mit Gummizug ? Farbe grau