Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus Nappaleder und Microgewebe, Klett | Größe: 7 | Verfügbare Größen: 7 - 12 | Farbe: natur/blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-402003-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402003-7
EAN/GTIN:
     4018949555419
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus Nappaleder und Microgewebe, Klett | Größe: 7 | Verfügbare Größen: 7 - 12 | Farbe: natur/blau

Montagehandschuh aus Schafsnappaleder mit hohem Tragekomfort, Oberteil aus Microgewebe, Neoprenbündchen, Klettverschluss

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
7 / 7 - 12
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Schafsnappaleder
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;1122X;
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,79*
€ 44,47*
Lager 8580
1
€ 6,95*
ab € 35,07*
€ 47,27*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,27*
€ 56,2513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,71*
€ 55,5849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,26*
€ 52,6694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,38*
€ 49,2422
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,07*
€ 41,7333
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,507* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.