Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffy L+D 1706-10 Ziegennappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388:2016 CAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C26707
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     1706-10
EAN/GTIN:
     4005781170603
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Optimal geeignet für Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werzeughandling u.v.m.
Features:
Robustes und geschmeidiges Nappaleder
Erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + rot
Normen:
EN 388:2016
Material (Handfläche):
Leder
Material (Handrücken):
Baumwolle
EN Norm:
EN 388:2016
Herstellerfarbe:
Weiß + Rot
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, L+D Griffy, instandhaltung topseller, Schutzhandschuhe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1237
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,57*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 6,87*
1 Tag
1237
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 4,78*
€ 6,89*
5 Tage
1237
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 6,90*
3 Tage
1227
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,89*
€ 7,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-10H
ab € 1,33*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-11H
ab € 1,54*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-09H
ab € 1,30*
Ähnlich
griffy
1706-8
ab € 4,82*
Ähnlich
griffy
1706-9
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.