Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziegen-/Schafsnappa-Handschuhe VOLLLEDER, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5617702
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1260-7
EAN/GTIN:
     4031301009375
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schafsnappaleder-Handschuhe, ungefüttert, nicht beschichtet, Materialstärke: ca. 0,7-0,8 mm, Handschuhlänge: ca. 26,5 cm .Hohe Flexibilität durch ausgesuchte Nappalederqualität, angenehmes Tragegefühl. Einsatzgebiete: Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige grobe Arbeiten mit mittleren Risiken (auf mechanische Risiken bezogen), z.B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie, Druckindustrie, Metallindustrie, Maschinenbauindustrie, Agrarwirtschaft u.v.m.
Weitere Informationen:
Material:
Schafsnappa-Vollleder
Größe:
7
Farbe:
natur
Länge:
265 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2111XX
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
20
€ 5,99*
ab € 13,31004*
€ 16,03008*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 17,17008*
€ 23,75004*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,82004*
€ 38,74008*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,75004*
€ 28,26255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,36004*
€ 27,79845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,04004*
€ 26,22765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,20004*
€ 25,22805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,39004*
€ 24,26415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,17008*
€ 20,4324
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,43084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.