Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11618/7 Pro-Fit, 11618, Nappaleder-Handschuh mit TrikotrückenGröße 7 Trägermater


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260S-1624025
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     11618
EAN/GTIN:
     4059276195015
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

11618/7 Pro-Fit, 11618, Nappaleder-Handschuh mit TrikotrückenGröße 7 Trägermaterial: Spandex®|Baumwolle Beschichtung: Nappaleder / Baumwolle Farbe: natur / rot Norm: Kat. II EN 388 Level 2012, Fabrikat: Fitzner
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Spandex® Baumwolle
Branche:
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe Leichtindustrie
Abriebfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
1
Durchstichfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit ISO:
X
Feingefühl:
4
Größe:
7
Herstellermarke:
PROFIT
Farbe:
natur / rot
Atmungsaktivität:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.