Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky Nappa 1700-7 Nappaleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830159-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1700-7
EAN/GTIN:
     4005781170078
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D worky Nappa 1700-7 Nappaleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7,S EN 388 CAT II 1 Paar

Ganzleder-Handschuh NAPPA

Ausstattung:
Weich und geschmeidig · Ausgesuchte Lederqualitäten · Leistungsstufen 3123 nach EN 388:2003.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 7,S · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Leder · Material (nur für Titel): Nappaleder · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
L+D worky
Farbe:
weiß
Material (Handrücken):
Leder
Material (Handfläche):
Leder
Material (nur für Titel):
Nappaleder
Größe (Handschuhe):
7 | S
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
7
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 7,06*
2 Tage
1000
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,54*
Lager 102
15
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,74*
7 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,09*
€ 15,73*
8 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,78*
€ 55,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.