Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky Nappa Trikot 1705-7 Nappaleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-892457-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1705-7
EAN/GTIN:
     4005781170573
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh

Weich
Geschmeidig
Atmungsaktiv

Ausstattung:
Mit Trikothandrücken · weich und geschmeidig · Atmungsaktiv.

Technische Daten:
Größe (Handschuhe): 7,S · Herstellerfarbe: Weiß,Beige · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Trikot · Produkt-Art: Arbeitshandschuh

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß | Beige
Marke:
L+D worky
Farbe:
weiß | braun
Material (Handrücken):
Trikot
Material (Handfläche):
Leder
Material (nur für Titel):
Nappaleder
Größe (Handschuhe):
7 | S
Größe:
7
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 25 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 250 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.