Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEXICO-Z, Schweißerhandschuh aus Ziegennappa, Flügeldaumen-7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-403500-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     403500-7
EAN/GTIN:
     4018949405127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh
Schweißerhandschuh aus Ziegennappaleder mit hohem Tragekomfort, Rindspaltleder-Stulpe, Flügeldaumen, TÜV GS
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,16 kg
Länge:
68 cm
Breite:
37 cm
Größe:
7
Typ:
Schweißerhandschuhe
Farbe:
natur
PSA-Kategorie:
II
Material:
Qualitäts-Ziegennappaleder
Schutzklasse:
2121X
Eigenschaft:
0
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,72*
Lager 5766
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,52*
€ 4,77*
5 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 3,88*
€ 5,17*
2 Tage
104
10
€ 6,80*
ab € 4,25*
€ 5,63*
2 Tage
61
1
€ 8,50*
ab € 4,04*
€ 6,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 40 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 47,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,23*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.