Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitras Dexter1 8905 Gr. 7 Nappaleder, grau/schwarz mit Klettverschluss, EN388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7318000207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nappa-Handschuhe
Nappahandschuhe
Nappalederhandschuh
Nappalederhandschuhe

Nitras Dexter1 8905 Nappalederhandschuh

NITRAS DEXTER 1, Mechanikerhandschuhe, geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz, ungefüttert, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klettverschluss
Material:
Nappaleder
Farbe:
Grau/Schwarz
Größe:
7
Norm:
EN 388, 2 1 1 2
Weitere Suchbegriffe: Schafsnappahandschuh, nappalederhandschuh gr. 7, nappa handschuhe, Nitras, Nitras Dexter1 8905 Gr. 7 Nappaleder grau/schwarz mit Klettverschluss EN388, MECHANIKERHANDSCHUHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
ab 300 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 600 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.